Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale15.7 po
- Couple103.5 pi-lb
- Poids35 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible2.7 A, 5.4 A
- ModèleP063ABU1155015B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382104825