Motion
07-KA740/L
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® avec doublure en polyester - Poids économique
N° D’ARTICLE MI05910118
N° MFR07-KA740/L
Prix11.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® avec doublure en polyester - Poids économique
N° D’ARTICLE MI05910118
N° MFR07-KA740/L
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
Prix11.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids économique. Idéal pour la fabrication, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Kevlar/polyester
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Manchette élastique
  • Description
    Poids économique. Idéal pour la fabrication, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314128746
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-05
  • CUP_NON
    616314128746

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 07-KA740/L ACP/KEVLAR
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La technologie ACP exclusive et la coquille mélangée Kevlar® offrent une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
  • La résistance à la chaleur protège la main de la chaleur mineure et des brûlures jusqu’à 350°F. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • La doublure en polyester est ultra douce et très légère
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement