Motion
VFS4100-5F-04N

SMC CORP OF AMERICA
VFS4100-5F-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05911502
N° MFRVFS4100-5F-04N
Prix149.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4100-5F-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05911502
N° MFRVFS4100-5F-04N
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
Prix149.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/2 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS4100-5F-04N VALVE SGL BASE ENFICHABLE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté