Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 g
- Dimensions18 g
- Taille de l’emballage18 g
- Taille18 g
Détails
- ApplicationAffûtage des outils
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Grade composé6 - Très fin
- Type de composéComposé à chevaucher Diamond
- Capacité du contenant18 g
- Mot-clé de descriptionComposé, composé à polir, composé à polir, composé à poncer Diamond, composé à poncer Diamond
- Couleur du disqueOrange
- Type de disqueComposé à chevaucher Diamond
- Type de composé de chevauchementSoluble d’eau
- Numéro de stock du fabricant66260300400
- Numéro CUP du fabricant662603004009
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , fonte ductile, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, aciers à outils, carbure
- Type de colisSeringue en plastique
- Types de produitsComposés de polissage, Composé de polissage
Aperçu
- Pour le polissage des moules, des matrices et des outils, le polissage jusqu’à la tolérance finale des pièces en céramique, le chargement initial des plaques et des disques de recouvrement et d’autres processus qui nécessitent un fini miroir et une tolérance ferme
- Poudres de diamant uniformément distribuées dans les véhicules liquides
- Hydrosoluble lorsque du savon/de l’eau est utilisé pour le nettoyage
- Seringue en plastique pour un nettoyage rapide
- disponible en seringues de 5 et 18 grammes