Motion
UCFC215-48C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFC215-48C4HR5

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI05914837
N° MFRUCFC215-48C4HR5
Prix777.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC215-48C4HR5

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI05914837
N° MFRUCFC215-48C4HR5
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
Prix777.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.2500 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.063 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.6563 po
  • Diamètre du pilote
    6-19/64 po
  • Désactivation de l’unité
    2-29/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Roulement de rechange
    UC215-48C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250387014

Aperçu

Description du fabricant
UCFC215-48C4HR5 3 CHARIOT FLG PILOTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good