Motion
C04200421500M

AS RAYMOND
C04200421500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0420 in Wire Size, 10.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05916123
N° MFRC04200421500M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200421500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0420 in Wire Size, 10.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05916123
N° MFRC04200421500M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00608 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200421500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0420-042-1500M PRINTEMPS