Motion
KNZ24
Super Ball Bushing - KNZ Series, 1.500 in Shaft Diameter, 2.8750 in Outside Diameter, 3.0000 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI05916764
N° MFRKNZ24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Super Ball Bushing - KNZ Series, 1.500 in Shaft Diameter, 2.8750 in Outside Diameter, 3.0000 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI05916764
N° MFRKNZ24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Arbre Diamètre  
    1.500 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Série
    KNZ
  • CUP_NON
    35373186440

Aperçu

Description du fabricant
KNZ24 ROULEMENT DE BALLES LINÉAIRES
  • Les billes fonctionnent sans difficulté dans la zone de charge en raison de la fonction d’auto-alignement
  • La répartition de la charge sur toute la rangée de balles est plus uniforme
  • Fonctionnement plus fluide, permet des accélérations plus élevées et empêche la surcharge des balles individuelles
  • Les roulements peuvent atteindre des charges plus élevées et une durée de vie plus longue
  • Dans cette variante, le roulement et le boîtier sont fermés : les systèmes de guidage standard de haute précision avec un cercle d’enveloppement fixe peuvent donc être facilement atteints