Motion
6856

NTN
6856

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 350 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05916856
N° MFR6856
Prix9,969.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6856

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 350 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05916856
N° MFR6856
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
Prix9,969.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    350 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    15.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6856 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6856 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 280 mm avec un diamètre extérieur de 350 mm et une largeur de 33 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6856
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359414875
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39790 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359414875

Aperçu

Description du fabricant
6856 BILLE BRG