Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Anneau intérieur Largeur1.5800 po
- Mauvais alignement Angle14 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.3120 po
- Extérieur Diamètre2.8125 po
- Poids1.6 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 52100
- Capacité de charge statique radiale114648 lbf
- SérieGEGZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029025433