Motion
UCFS317D1

NTN
UCFS317D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 85 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05917888
N° MFRUCFS317D1
Prix1,450.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFS317D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 85 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05917888
N° MFRUCFS317D1
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
Prix1,450.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.0313 po
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur du boîtier
    2.9063 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    260 mm
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Poids
    37.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC317D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS317D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216844
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Roulement de rechange
    UC317D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359216844

Aperçu

Description du fabricant
UCFS317D1 BRG