Motion
C03600291380M

AS RAYMOND
C03600291380M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0290 in Wire Size, 4.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05918445
N° MFRC03600291380M
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600291380M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0290 in Wire Size, 4.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05918445
N° MFRC03600291380M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00236 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600291380M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0360-029-1380-M