Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau30 po
Détails
- Détails supplémentairesLe pistolet graisseur sans fil série IQV20 LUB5130 20V est le dernier ajout aux outils sans fil innovants série IQV20 . Alimenté par une technologie de batterie avancée, le LUB5130 sans fil permet aux opérateurs de graisser facilement les raccords dans l’atelier et sur le terrain. Conçue spécialement pour les techniciens professionnels qui ont besoin d’outils robustes, durables et ergonomiques, la LUB5130 a ce qu’il faut pour garder vos véhicules en mouvement.
- Capacité14 oz
- Type de remplissage3-Way
- Débit2.6 oz/min
- Type de tuyauFlexible
- ComprendÉtui de transport
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale6250 psi
- Type de produitPistolets graisseurs
- TypeFonctionnement par batterie
- Tension20 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation