Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm

Tuyau de conduit - DI 140 mm, tuyau en polyuréthane noir ou transparent de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI05933289
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm

Tuyau de conduit - DI 140 mm, tuyau en polyuréthane noir ou transparent de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI05933289
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® MD 140 mm
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.500 po
  • Diamètre intérieur
    140 mm
  • Épaisseur du mur
    0.003 po
  • Poids
    0.95 lb/pi

Détails

  • Application
    Applications résistantes à l’abrasion, Agricole, Filtrage de nettoyage de pont, Transport du béton, Prélèvement de coton, Collecte de poussière, Diffusion d’engrais, Qualité alimentaire, Transfert de sable fonderie, Raccourcis de verre, Transport de granules, Meuleuses, Ventilation de vapeur de carburant aviation, Évacuation des décharges, Gravure au laser, Élimination des déchets de lavabo, Manutention des matériaux, Hors route, Extraction de brouillard d’huile, Extraction par pulvérisation de peinture, Aspirateur à mousse de tourbe, Décapage au sable, Feuille de métal, Déchiqueteuses, Pulvérisateurs, Transfert d’amidon, Soufflage de paille, Balais de rue et de stationnement, Aspiration, Séchoirs Ultra Violet, Récupération de vapeur, Industrie du travail du bois/des meubles
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    3:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane transparent ou noir de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    16.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® MD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 225 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    20.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FLX-CMD-140MM
  • Bonne compressibilité
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Très bonne flexibilité à basse température
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Épaisseur du mur = 0,030”
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied