Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire6 po
- Résistance à la traction60000 psi
- Profondeur de la gorge5 po
Détails
- EnclumeInclus
- Type de pièce jointe de baseS’installe sur un récepteur d’attelage de 2 po
- Type de Motion de baseStationnaire
- Matériau du corpsFonte ductile
- Capacité d’ouverture de la mâchoire5-3/4 po
- Style de mâchoireRainure en V
- Capacité maximale du tuyau3 po
- Capacité minimale du tuyau3/4 po
- Mâchoires de tuyauInclus
Aperçu
- S’installe sur un attelage standard de 2 po, comprend une goupille d’attelage pour plus de sécurité
- Peut être monté sur un banc ou une remorque pour encore plus de polyvalence grâce au support de montage inclus
- Léger, conçu pour un transport facile avec poignée de transport intégrée
- La poignée de verrouillage brevetée 360° fixe la poignée pendant la conduite ou le repositionnement pendant le travail
- Comprend des vis de fixation conçues pour fournir un ajustement serré dans l’attelage et réduire les vibrations pendant la conduite
- Support de montage de visière tout-terrain pour VTT 10300 (article Mi n° 05959924) inclus