Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurNoir
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain24
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis10
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
- Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
- La technologie de grains mixtes exclusive augmente la durée de vie et le taux de coupe
- Fabriqué aux États-Unis
- Très grossière/grain 24 pour l’enlèvement de matières lourdes