Motion
66623395009

NORTON ABRASIVES
66623395009

Disque en fibre néon - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI05934958
N° MFR66623395009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623395009

Disque en fibre néon - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI05934958
N° MFR66623395009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
66623395009 DISQUE F726 4-1/2X7/8 50G
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • La technologie de grains mixtes exclusive augmente la durée de vie et le taux de coupe
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grossière/grain 50 pour l’élimination et le mélange des matières

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon