Motion
66623395031

NORTON ABRASIVES
66623395031

Disque en fibre néon - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI05934966
N° MFR66623395031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623395031

Disque en fibre néon - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI05934966
N° MFR66623395031
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
66623395031 DISQUE F726 7X7/8 50G
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • La technologie de grains mixtes exclusive augmente la durée de vie et le taux de coupe
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grossière/grain 50 pour l’élimination et le mélange des matières

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté