Motion
SUCTP207-20

SHUSTER CORP
SUCTP207-20

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau thermoplastique, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05935482
N° MFRSUCTP207-20
Prix192.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCTP207-20

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau thermoplastique, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05935482
N° MFRSUCTP207-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    9/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.7190 po
  • Longueur totale
    6.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC207-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement de bloc d’oreiller en thermoplastique

Aperçu

Description du fabricant
OREILLER THERMOPLASTIQUE SUCTP207-20 1-1/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer