Motion
4MBSPP-8MJ

GATES RUBBER CO
4MBSPP-8MJ

Raccord adaptateur 725360985 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 1/4 po x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05938797
N° MFR4MBSPP-8MJ
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4MBSPP-8MJ

Raccord adaptateur 725360985 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 1/4 po x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05938797
N° MFR4MBSPP-8MJ
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
Prix33.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 1/4 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, 1/4 BSPP
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle britannique standard parallèle 1/4 po x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1/4–19
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053789546
  • CUP_NON
    072053789546

Aperçu

Description du fabricant
4MBSPP-8MJ ADAPTATEUR DE RACCORD G62300-0408