Motion
MCLG240NLPA  2 1/2 BOULE NON MONTÉE BRG

LINK-BELT
MCLG240NLPA 2 1/2 UNMOUNTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2 1/2 po, diamètre extérieur de 4.9213 po, largeur de 1.1545 po, support de bille pour service moyen, collier Centrik-Lok verrouillable
N° D’ARTICLE MI05939207
N° MFRMCLG240NLPA 2 1/2 UNMOUNTED BALL BRG
Prix1,527.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MCLG240NLPA 2 1/2 UNMOUNTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2 1/2 po, diamètre extérieur de 4.9213 po, largeur de 1.1545 po, support de bille pour service moyen, collier Centrik-Lok verrouillable
N° D’ARTICLE MI05939207
N° MFRMCLG240NLPA 2 1/2 UNMOUNTED BALL BRG
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
Prix1,527.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.3125 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1545 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Largeur totale
    1.1545 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • Poids
    4.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Col Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864846059
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8620 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864846059

Aperçu

Description du fabricant
MCLG240NLPA BRG ET COL MCLG240NLPA
  • Insert de roulement à billes non monté 2 1/2 po, usage moyen, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint d’étanchéité à contact avec la lèvre unique, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable