Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Longueur totale4.8750 po
- Global Largeur1.3400 po
Détails
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864874601
- Rpm max.6000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200