Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Longueur de l’alésage1-21/32 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6620 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Global Hauteur1.9700 po
- Longueur totale5.2500 po
- Largeur totale5.2500 po
- Diamètre du pilote3.625 po
- Poids3.60 lb
Détails
- Numéro de palierMSG223NLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCS223N Roulements à billes - MFCS223N
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864803724
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6000 tr/min
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864803724
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage moyen, bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique