Motion
MFXS227N  1 11/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFXS227N 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.6875 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à une seule lèvre moyen
N° D’ARTICLE MI05939294
N° MFRMFXS227N 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFXS227N 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.6875 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à une seule lèvre moyen
N° D’ARTICLE MI05939294
N° MFRMFXS227N 1 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1830 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.9060 po
  • Longueur totale
    7.4700 po
  • Largeur totale
    4.5600 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    MSG227NLPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt MFXS227N Roulements à billes - MFXS227N
  • Type de service
    Moyen
  • Capacité de charge dynamique
    7920 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864805445
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MFXS
  • Capacité de charge statique
    5220 lbf

Aperçu

Description du fabricant
MFXS227N FLANG NOIR MFX-S227N

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer