Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon4.3750 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.9530 po
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur totale5.6300 po
- Poids5.51 lb
Détails
- Numéro de palierMCLG227NLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCL227N Roulements à billes - MFCL227N
- Type de serviceMoyen
- Capacité de charge dynamique7920 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864822404
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieMFCL
- Capacité de charge statique5220 lbf