Motion
MFS247N  2 15/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFS247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint à lèvres N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939316
N° MFRMFS247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG
Prix705.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFS247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint à lèvres N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939316
N° MFRMFS247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix705.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    6 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-23/64 po
  • Largeur du boîtier
    13/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    MSG247NLPA
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864807036
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17420 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    11400 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864807036

Aperçu

Description du fabricant
MFS247N FLANG NOIR MFS247N
  • Roulement à billes monté de 2 15/16 po, usage moyen, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like