Motion
MPS255N  3 7/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
MPS255N 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939336
N° MFRMPS255N 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix1,044.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MPS255N 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939336
N° MFRMPS255N 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix1,044.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.8750 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5156 po
  • Hauteur totale
    7.8750 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Poids
    27.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864807357
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864807357

Aperçu

Description du fabricant
MPS255N OREILLERNOIR MPS255N