Motion
MFCCL232N  2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFCCL232N 2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres en N, joint en Viton E1 , FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939369
N° MFRMFCCL232N 2 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFCCL232N 2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres en N, joint en Viton E1 , FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939369
N° MFRMFCCL232N 2 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    1-57/64 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    6.3800 po
  • Global Hauteur  
    2.2300 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Diamètre du pilote
    4.500 po
  • Poids
    5.80 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    MCLG232NLPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt MFCCL232N Roulements à billes - MFCCL232N
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    9800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864822114
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Vitesse maximale
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    6570 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864822114

Aperçu

Description du fabricant
MFCCL232N FLANG NOIR MFCCL232N
  • Roulement à billes monté de 2 po, usage moyen, bloc de bride rond pilote 4-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint de contact à lèvre unique