Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Espacement des trous de boulon6 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre3 po
- Longueur de l’alésage2-23/64 po
- Largeur du boîtier13/16 po
Détails
- Numéro de palierMSG248E1LPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864807081
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.2550 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale17420 lb
- Capacité de charge statique radiale11400 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864807081
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 po, usage moyen, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact Viton à une lèvre