Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.0000 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Longueur de l’alésage2-5/32 po
- Largeur du boîtier1 po
- Diamètre du pilote5.000 po
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierMCLG236NLPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Numéro CUP du fabricant662864822138
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lb
- Capacité de charge statique radiale8080 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864822138
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 1/4 po, usage moyen, bloc cartouche à bride pilote 4-Bolt en fonte, verrouillage Centrik-Lok CL, joint de contact à lèvre unique