Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Longueur de l’alésage1-51/64 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1700 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.1300 po
- Global Hauteur2.1700 po
- Longueur totale6.1300 po
- Largeur totale6.1300 po
- Diamètre du pilote4.250 po
- Poids6 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierMCLG228NLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCCL228N Roulements à billes - MFCCL228N
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique7920 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864810913
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- SérieMFCCL
- Capacité de charge statique5220 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864810913
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, usage moyen, bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint de contact à lèvres unique