Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Global Hauteur2.2300 po
- Longueur totale6.3800 po
- Largeur totale6.3800 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Poids5.80 lb
Détails
- Numéro de palierMCLG232HFFLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCCL232HFF Roulements à billes - MFCCL232HFF
- Type de serviceMoyen
- Capacité de charge dynamique9800 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantHUILE DE MOBIL VELOCITE N° 10
- Numéro CUP du fabricant662864822107
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5800 tr/min
- Vitesse maximale5800 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointFlingers seulement
- Auto-alignementOui
- SérieMFCCL
- Capacité de charge statique6570 lbf
Aperçu
Description du fabricant
MFCCL232HFF FLANG NOIR MFCCL232HFF