Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9063 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8906 po
- Hauteur totale5.0000 po
- Longueur totale8.8750 po
- Largeur totale2.3125 po
- Poids8.05 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCentrik-Lok
- Type de verrouillageCentrik-Lok
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864823302
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9800 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864823302