Motion
MFCL243E1 2 11/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFCL243E1 2 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-11/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939441
N° MFRMFCL243E1 2 11/16 FLANGE BALL BRG
Prix2,008.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFCL243E1 2 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-11/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939441
N° MFRMFCL243E1 2 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Prix2,008.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    6 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-23/64 po
  • Largeur du boîtier
    3/4 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    MCLG243E1LPA
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Almasol 1250 haute température
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Col Centrik-Lok
  • Numéro CUP du fabricant
    662864874366
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15080 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864874366

Aperçu

Description du fabricant
MFCL243E1 FLANG NOIR MFCL243E1
  • Roulement à billes monté de 2 11/16 po, service moyen, bloc à bride carrée en fonte à 4-BoltLok, joint de contact Viton à lèvre unique, dégagement accru de C5 , dispositifs de retenue en acier, graisse haute température