Motion
FX3CL2E20N

LINK-BELT
FX3CL2E20N

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), standard, joint de contact à une lèvre
N° D’ARTICLE MI05939450
N° MFRFX3CL2E20N
Prix436.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3CL2E20N

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), standard, joint de contact à une lèvre
N° D’ARTICLE MI05939450
N° MFRFX3CL2E20N
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
Prix436.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    4.5960 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6100 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.7600 po
  • Longueur totale
    5.5900 po
  • Largeur totale
    3.1900 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Numéro de palier
    CLG2E20NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3CL2E20N Roulements à billes - FX3CL2E20N
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864291729
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FX3CL
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf

Aperçu

Description du fabricant
FX3CL2E20N FLANG NOIR FX3-CL2E20N