Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Espacement des trous de boulon7-1/4 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-1/8 po
- Longueur de l’alésage2-15/64 po
- Largeur du boîtier13/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2400 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.6600 po
- Longueur totale8.5000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids7.90 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG234NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3CL234N Roulements à billes - FX3CL234N
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique9800 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483208040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864874311
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Vitesse maximale4360 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint à dégagement H, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N avec Flingers
- Auto-alignementOui
- SérieFX3CL
- Capacité de charge statique6570 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864874311
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 1/8 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique