Motion
VT307-5G1-01N

SMC CORP OF AMERICA
VT307-5G1-01N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, solénoïde unique, œillet, corps à orifice, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05940558
N° MFRVT307-5G1-01N
Prix28.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307-5G1-01N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, solénoïde unique, œillet, corps à orifice, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05940558
N° MFRVT307-5G1-01N
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
Prix28.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po
  • Tailles des ports
    1/8 NPT

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3 PORTS AVEC CORPS VT307-5G1-01N
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté