Motion
23052CAME4CG125SA

NSK CORP, BEARING DIV
23052CAME4CG125SA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI05941355
N° MFR23052CAME4CG125SA
Prix9,243.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23052CAME4CG125SA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI05941355
N° MFR23052CAME4CG125SA
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
Prix9,243.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    104 mm
  • Poids
    47.59 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Anneau extérieur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    1780000 N
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    800 tr/min
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    2580000 N

Aperçu

Description du fabricant
23052CAME4CG125SA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon