Motion
V8M8-E
Douille hydraulique série CM - Corps en acier, sans soupape, 1 po NPTF, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 6000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05941928
N° MFRV8M8-E
Prix25.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série CM - Corps en acier, sans soupape, 1 po NPTF, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 6000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05941928
N° MFRV8M8-E
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
Votre prix25.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    2.31 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15900 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1 po. NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    6000 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V8M8-E SÉRIE V MÂLE QD X ACIER MP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté