Motion
CC-2448-5PYBK

LITTLE GIANT
CC-2448-5PYBK

Chariot à plateforme et étagère combinés
N° D’ARTICLE MI05941990
N° MFRCC-2448-5PYBK
Prix792.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CC-2448-5PYBK

Chariot à plateforme et étagère combinés
N° D’ARTICLE MI05941990
N° MFRCC-2448-5PYBK
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
Prix792.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    53.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    124 lb
  • Poids
    84 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION PLATEFORME CONVERTIBLE CC-2448-5PYBK
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • 1200 lb Capacité
  • Dégagement sur les tablettes : 12
  • Hauteur totale : 36
  • Jantes en polyuréthane 5
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2 avec freins de roue
  • Construction entièrement soudée
  • Finition enduite de poudre
  • Fabriqué aux États-Unis