Motion
CR-5/8-A-XC
Rouleau à tête à fentes suiveur à came CR-5/8-A-XC - série CR, diamètre de rouleau 0.6250 po, largeur de rouleau 0.4375 po, diamètre de goujon 0.2500 po, longueur de goujon 0.7500 po, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942167
N° MFRCR-5/8-A-XC
Prix48.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête à fentes suiveur à came CR-5/8-A-XC - série CR, diamètre de rouleau 0.6250 po, largeur de rouleau 0.4375 po, diamètre de goujon 0.2500 po, longueur de goujon 0.7500 po, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942167
N° MFRCR-5/8-A-XC
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
Prix48.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage mâle
    1/4-28
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4375 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon de diamètre extérieur de l'aiguille Trou de fente du rouleau à aiguille
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-5/8-A-XC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041082717
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Série CR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041082717

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME SCELLÉ CR 5/8A-XC
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques