Motion
CR-1-1/8-XB-SS

SMITH BEARING COMPANY
CR-1-1/8-XB-SS

Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate CR-1-1/8-XB-SS - 1.1250 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, 1.0000 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05942211
N° MFRCR-1-1/8-XB-SS
Prix210.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMITH BEARING COMPANY
CR-1-1/8-XB-SS

Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate CR-1-1/8-XB-SS - 1.1250 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, 1.0000 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05942211
N° MFRCR-1-1/8-XB-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.0938 po
  • Taille du filetage mâle
    7/16-20
  • Rouleau Diamètre  
    1-1/8 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Renseignements généraux
    Goujon type 440C Suiveur de came en acier inoxydable Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-1-1/8-XB-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041189461
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    CR-1-1/8-XB-SS
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3030 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041189461

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CR 1 1/8-XB-SS
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques