Motion
MCRV-19-SBEC
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm
N° D’ARTICLE MI05942333
N° MFRMCRV-19-SBEC
Prix133.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm
N° D’ARTICLE MI05942333
N° MFRMCRV-19-SBEC
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
Prix133.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7300 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCRV
  • Capacité de charge statique
    10800 N

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-19-SBEC SUIVI DE LA CAM MÉTRICE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon