Motion
MCR-16-B
Suiveur de came sérigraphié - série MCR, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI05942350
N° MFRMCR-16-B
Prix89.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sérigraphié - série MCR, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI05942350
N° MFRMCR-16-B
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
Prix89.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    16 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du filetage
    8 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3800 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCR
  • Capacité de charge statique
    3750 N

Aperçu

Description du fabricant
MCR 16-B