Motion
BCR-1/2-X
Rouleau à tête plate à fentes suiveur pour came BCR-1/2-X - série BCR, diamètre de rouleau 0.5000 po, largeur de rouleau 0.3750 po, diamètre de goujon 0.1900 po, longueur de goujon 0.6250 po, scellé, matériau de coussinet en acier/non métallique
N° D’ARTICLE MI05942469
N° MFRBCR-1/2-X
Prix37.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête plate à fentes suiveur pour came BCR-1/2-X - série BCR, diamètre de rouleau 0.5000 po, largeur de rouleau 0.3750 po, diamètre de goujon 0.1900 po, longueur de goujon 0.6250 po, scellé, matériau de coussinet en acier/non métallique
N° D’ARTICLE MI05942469
N° MFRBCR-1/2-X

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.1250 po
  • Taille du filetage mâle
    10-32
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou d'emplacement
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCR-1/2-X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041190214
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Numéro de pièce OEM
    BCR-1/2-X
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Série BCR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041175655

Aperçu

Description du fabricant
BCR 1/2-X CHAMP DE CAM SCELLÉ
  • Les séries Smith BCR et BYR remplacent les rouleaux à aiguille en acier standard par une bague en plastique non métallique, autolubrifiante et technique qui élimine ou réduit le besoin de lubrification des roulements
  • Ce produit est disponible en goujons scellés, échancrés et excentriques
  • La capacité de charge est basée sur la vitesse utilisée
  • Consultez notre service d’ingénierie pour le calcul de la charge de travail
  • Température maximale admissible 250°F typique
  • Versions à température plus élevée disponibles
  • Taille du raccord de lubrification - lubrifier à travers la tête seulement