Motion
CR-5/8-A
Rouleau à tête plate à fentes suiveur pour came CR-5/8-A - série CR-A, diamètre de rouleau 0.6250 po, largeur de rouleau 0.4060 po, diamètre de goujon 0.2500 po, longueur de goujon 0.6250 po, non scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942653
N° MFRCR-5/8-A
Prix32.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête plate à fentes suiveur pour came CR-5/8-A - série CR-A, diamètre de rouleau 0.6250 po, largeur de rouleau 0.4060 po, diamètre de goujon 0.2500 po, longueur de goujon 0.6250 po, non scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942653
N° MFRCR-5/8-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage mâle
    1/4-28
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4063 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente de rouleau à aiguille
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-5/8-A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041126008
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    CR-5/8-A
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1250 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CR-A
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041126008

Aperçu

Description du fabricant
CR 5/8 A FOLL CAME (CTA 9A)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon