Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Largeur du boîtier1 5/16 po
- Hauteur totale6.5000 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale2.6300 po
- Code de taille208
- Poids5.79 lb
Détails
- Type de serviceService standard
- Style de bout d'îlotY2256N
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantTH3U224N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327147600
- Rpm max.6000 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Roulement de rechangeUG224NL
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0367 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique