Motion
CDG1KRN20-150Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KRN20-150Z

CG1-Z CDG1KRN20-150Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05944014
N° MFRCDG1KRN20-150Z
Prix93.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KRN20-150Z

CG1-Z CDG1KRN20-150Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05944014
N° MFRCDG1KRN20-150Z
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
Prix93.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIN CDG1KRN20-150Z , NON ROT, DIR MT
  • Double action, tige unique, non rotative, montage direct
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Course standard (mm) : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté