Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1.000 po
- Angle de désalignement9 o
- Hauteur totale5.5000 po
- Taille du filetage de la tige1 1/4-12
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids2.406 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale65047 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON190029015489