Motion
6207-2RS1K

SKF
6207-2RS1K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05946969
N° MFR6207-2RS1K
Prix124.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6207-2RS1K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05946969
N° MFR6207-2RS1K
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
Prix124.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6207-2RS1K BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6207-2RS1K est un roulement à billes à alésage conique 1:12 radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207-2RS1K
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577067494
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577067494

Aperçu

Description du fabricant
6207-2RS1K BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

You May Also Like