Motion
9578-X
Gants résistants aux chocs avec paume en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de daim, doublure thermique, noir, havane
N° D’ARTICLE MI05949817
N° MFR9578-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux chocs avec paume en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de daim, doublure thermique, noir, havane
N° D’ARTICLE MI05949817
N° MFR9578-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.55

Détails

  • Demandes
    Construction, industrie,  pétrole et gaz
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Noir, havane
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur en peau de cerf
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de cerf
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE SERGENT 9578-X GRAIN D’IMPACT
  • Doublure 3M Thinsulate C40
  • Cuir de peau de cerf pleine fleur
  • PVC texturé à prise sûre dans les zones d’usure critiques
  • Caoutchouc robuste protecteur sur les doigts et la barre d’articulation
  • Poignet élastique froncé avec revers à enfiler